Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicate Caiman Ajustable 10'' W-Max

Mordaza presión boca semirredonda ajustable W-MAX
ALICATE CAIMAN AJUSTABLE 10 W-MAX
W-MAX

Nº de art. 5986411050
EAN 4066443011108
Precios visibles tras iniciar sesión
Alicate Caiman Ajustable 10'' W-Max

Nº de art. 5986411050

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta desarrollada para realizar diferentes operaciones mecánicas comosujetar, fijar, bloquear y apretar. Permite utilizarlo en materiales con diferentes perfiles como plano, redondo, hexagonal, cuadrado, rectangular y tubular, entre otros

Características


  • Fabricado en acero al carbono

  • Acabado niquelado


Ventajas


  • Mordaza con ranuras para un mejor agarre

  • Tornillo de ajuste de apertura de la mordaza para una mejor adaptación a las superficies
Aviso

Nunca utilice esta herramienta para trabajos en redes eléctricas energizadas. Nunca golpee las pinzas, especialmente la palanca de liberación. Nunca use los alicates como un martillo. En trabajos de soldadura, coloque la llama del soplete y los electrodos lejos de las mordazas. Limpie y lubrique periódicamente las articulaciones de los alicates.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del producto (por artículo)

1.000 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas